text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Lâmpadas de trabalho LED RUFUS 3000 MA

Referência 8G856372
Tipo de proteção III
Tipo de tensão CC
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 7.4 - 7.4
Grau de proteção (IP) IP65

Especificações

Tipo de proteção III
Tipo de tensão CC
Com tomada de corrente Não
Índice de restituição de cor CRI 80-89
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tensão nominal (V) 7.4 - 7.4
Grau de proteção (IP) IP65
Com tampa de proteção Não
Com fonte de luz Sim
Com suporte para tripé Não
Adequado para o número de lâmpadas 1
Temperatura da cor (K) ['6500', '6500']
Potência máxima do sistema (W) 30
Cor da luz Branco
Potência da lâmpada (W) 30 - 30
Fluxo luminoso (lm) 3000 - 3000
Marca BRENNENSTUHL

Números do artigo

Referência 8G856372
EAN 4007123668441
UBB 500717079593
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1173110100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.