Partes acessórios
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
Luzes
Partes acessórios
B6170.108.132
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
BRENNENSTUHLNENSTUHL EXTENSÂ CEE PLUG 400V/32A
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B6170.108.132
Número de pólos
5
Amperagem IEC (A)
32
Grau de proteção (IP)
IP44
Tensão de acordo com a norma EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) vermelho
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Número de pólos
5
Amperagem IEC (A)
32
Grau de proteção (IP)
IP44
Tensão de acordo com a norma EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) vermelho
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6170.108.132
EAN
4007123029235
UBB
500570598135
UNSPSC
39111610
Artigo do fabricante nr
1081320