text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Cabo de extensão BQ 3G2,5 IP44 25M BQ 3G2,5 IP44

Referência 5J913175
Secção transversal nominal do condutor 2.5
Comprimento 25
Bainha exterior colorida Orange
Material da bainha exterior Poliuretano (PUR)
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Resistência à temperatura (°C) ['90', '90']

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 2.5
Comprimento 25
Bainha exterior colorida Orange
Material da bainha exterior Poliuretano (PUR)
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Resistência à temperatura (°C) ['90', '90']
Diâmetro exterior aprox. 7
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Sim
Model professionalLINE

Números do artigo

Referência 5J913175
EAN 4007123638369
UBB 500700161218
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 9162250200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.