text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Cabo de extensão BQ 3G1,5 IP44 25M BQ 3G1,5 IP44

Referência 3L627594
Secção transversal nominal do condutor 1.5
Comprimento 25
Bainha exterior colorida Orange
Material da bainha exterior Poliuretano (PUR)
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Resistência à temperatura (°C) ['90', '90']

Especificações

Secção transversal nominal do condutor 1.5
Comprimento 25
Bainha exterior colorida Orange
Material da bainha exterior Poliuretano (PUR)
Número de fios 3
Cabo em espiral Não
Resistência à temperatura (°C) ['90', '90']
Diâmetro exterior aprox. 9
Grau de proteção (IP) IP44
Com interrutor de cabo Não
Sistema de ligação orientado para o sistema Não
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404 Sim
Model professionalLINE

Números do artigo

Referência 3L627594
EAN 4007123638352
UBB 500700160483
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 9161250200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.