Test catalogus aantal
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
Luzes
Partes acessórios
B6170.108.205
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
Brennenstuhl Soquete de borracha RUB 230V/16A
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Acoplamento de borrache 230v 16A
Descrição completa
Referência
B6170.108.205
Corrente nominal (A)
16
Tensão nominal (V)
230
Cor
Preto
Desenho
Pino de aterramento
Sem halogéneos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Tensão nominal (V)
230
Cor
Preto
Desenho
Pino de aterramento
Sem halogéneos
Não
Material
Borracha
Ângulo da ficha
Direto
Adequado para pino de contacto de proteção
Sim
Grau de proteção (IP)
IP44
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The earthing contact system coupling is ideal for connecting an extension cable or for repairing a damaged cable with a diameter of 1.1- 1.2cm. It also convinces with the following properties: Protection class: IP44Material: rubberMax. Current carrying capacity: 16ARated input voltage: 230VPlug system coupling: Type F ( earthing contact system)
Números do artigo
Referência
B6170.108.205
EAN
4007123029280
UBB
500511546938
UNSPSC
39111610
Artigo do fabricante nr
1082050