text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL SOLAR LED LIGHT SOL 80 IP44 BLACK

Referência 8K953751
Tipo de proteção III
Cor da caixa Preto
Com sensor de movimento Sim
Com sensor de luz Sim
Adequado para montagem suspensa Não
Caixa de material Plástico
Adequado para iluminação de emergência Não

Especificações

Tipo de proteção III
Cor da caixa Preto
Com sensor de movimento Sim
Com sensor de luz Sim
Adequado para montagem suspensa Não
Caixa de material Plástico
Adequado para iluminação de emergência Não
Saída de luz Direct
Partilha de luz Simétrico
Grau de proteção (IP) IP44
Com fonte de luz Não
Adequado para o número de lâmpadas 1
Adequado para montagem na parede Sim
Adequado para montagem embutida Não
Adequado para o local de trabalho de acordo com a norma EN 12464-1 Não
Adequado para montagem em superfície Não
Cor da luz Branco
Com ranhuras de ar Não
Adequado para montagem no teto Não

Números do artigo

Referência 8K953751
EAN 4007123646425
UBB 500682776363
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr 1170950010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.