text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1951560600

Referência 8R696700
Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 3
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do cabo de alimentação (m) 3
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 6
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Sim
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Acabamento da superfície Matt
Model Premium-Line

Números do artigo

Referência 8R696700
EAN 4007123624508
UBB 500647378644
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1951560600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.