text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1390007009

Referência 8T727403
Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 9
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não

Especificações

Corrente nominal (A) 16
Secção transversal do núcleo (mm²) 1.5
Forma da caixa Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m) 2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO) 9
Disjuntor de corrente residual (RCCB) Não
Com interrutor de ligar/desligar Não
Filtro de rede Não
Com tampa de cobertura Não
Inserção central rotativa Sim
Proteção contra sobretensão Não
Material Metal
Acabamento da superfície Matt
Model Alu-Line

Números do artigo

Referência 8T727403
EAN 4007123592104
UBB 500647374841
UNSPSC 39121031
Artigo do fabricante nr 1390007009
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.