Test catalogus aantal
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
Cabos & reles
Reles
B6102.308.910
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
Brennenstuhl Enrolador de cabo Preto 25 m 3G2.5 NL/P
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B6102.308.910
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Comprimento do cabo (m)
25
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Marca
BRENNENSTUHL
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Secção transversal do núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cabos
H07RN-F
Comprimento do cabo (m)
25
Número de fios
3
Grau de proteção (IP)
IP44
Marca
BRENNENSTUHL
Model
Super-Solid
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B6102.308.910
EAN
4007123591978
UBB
500579797969
UNSPSC
26121635
Artigo do fabricante nr
1308910