text.skipToContent text.skipToNavigation

BRAMS PARIS bpc spijkerbroek mike blauw w29/l32


Referência 0L585755
Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 29 - 29
Calças com babete Não
Meias Não
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Model Mike

Números do artigo

Referência 0L585755
EAN 8712972743633
UBB 500666674402
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 1.3311A50001L32W29
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.