text.skipToContent text.skipToNavigation

Cadeado de segurança Brady LOTO-8 38mm W/SS Verde KD 6 peças


Referência 0B579984
Cor Verde
Largura da argola (mm) 33
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Largura da argola (mm) 33
Diâmetro da argola (mm) 6.5
Largura do fecho (mm) 38
Número de chaves 1
Caixa de bloqueio do material Outro
Altura da argola (mm) 38
Manilha de material (bloqueio) Aço
Espessura da fechadura (mm) 19.5
Com chave igual Não
Marca Brady
Type SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREEN 6/PAC

Números do artigo

Referência 0B579984
UBB 500671941135
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 051345
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.