text.skipToContent text.skipToNavigation

Braçadeira de parafuso Bessey TGN80T50 80 800-500


Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Referência K0413.000.080
Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 500
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 1

Especificações

Gama de fixação (mm) 800 - 800
Comprimento do mordente (mm) 500
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca BESSEY

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Números do artigo

Referência K0413.000.080
EAN 4008158012872
UBB 500570265230
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN80T50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.