text.skipToContent text.skipToNavigation

Braçadeira de parafuso Bessey TGN30T50 30 300-500


Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Referência K0413.000.030
Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 500
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Gama de fixação (mm) 300 - 300
Comprimento do mordente (mm) 500
Pega de material Madeira
Material das maxilas Ferro fundido maleável
Tipo de mecanismo de aperto Outro
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca BESSEY

Descrição

Força de aperto até 7.000 N. Construção robusta. Pega de madeira de forma ergonómica. Calha plana sólida, grande e estável, com serrilha. As dimensões da calha iguais ou superiores a 40 x 11 não são galvanizadas

Números do artigo

Referência K0413.000.030
EAN 4008158012377
UBB 203180010118
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr TGN30T50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.