text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Referência 0I074952
Altura 231
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 367
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 4.7
Profundidade de corte (90°) (mm) 57
Profundidade de corte (45°) (mm) 42
Embalado por 1

Especificações

Altura 231
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 367
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 4.7
Profundidade de corte (90°) (mm) 57
Profundidade de corte (45°) (mm) 42
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6250

Números do artigo

Referência 0I074952
EAN 4059952639239
UBB 500573701116
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0615990M9D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.