Martelos
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
3X606591
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
BoschGKS 18V-57G 2x 5,0 Ah L-Boxx UNI + FSN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3X606591
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Profundidade de corte (90°) (mm)
57
Profundidade de corte (45°) (mm)
42
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
90
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5
Profundidade de corte (90°) (mm)
57
Profundidade de corte (45°) (mm)
42
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
165
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
90
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3400
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X606591
EAN
4059952636726
UBB
500581944112
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0615990M90
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar