text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
1B288144
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
Bosch Universalhedgecut 18-55
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1B288144
Tensão nominal (V)
18
Largura
240
Altura
189
Comprimento (mm)
1033
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.7
Espessura máxima dos ramos (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
240
Altura
189
Comprimento (mm)
1033
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.7
Espessura máxima dos ramos (mm)
20
Distância das lâminas (mm)
22
Número de corte em vazio (1/min)
2800
Comprimento da faca utilizável (mm)
550
Código pautal
Ver
Model
UniversalHedgeCut 55
Type
Hedge Trimmer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1B288144
EAN
4059952580401
UBB
500573958112
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
0600849J02