Tesouras
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
Equipamento de energia para exteriores
Ferramentas sem fios
Tesouras
3D361908
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
Bosch Tesoura de podar UNIVERSALCHAINPOLE
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
3D361908
Tensão nominal (V)
18
Comprimento
200
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.6
Comprimento da espada (mm)
200
Comprimento de corte utilizável (mm)
150
Número de pilhas incluídas
1
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Comprimento
200
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.6
Comprimento da espada (mm)
200
Comprimento de corte utilizável (mm)
150
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3D361908
EAN
3165140888103
UBB
500679493758
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06008B3100
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar