text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Test catalogus aantal
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
B4500.000.060
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
Bosch Serra vertical GST 90 BE IN KOFFER
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4500.000.060
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
2500
Consumo nominal de energia (W)
650
Peso da máquina (kg)
2.6
Profundidade de corte em madeira (mm)
90
Velocidade de corte em vazio (1/min)
500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
2500
Consumo nominal de energia (W)
650
Peso da máquina (kg)
2.6
Profundidade de corte em madeira (mm)
90
Velocidade de corte em vazio (1/min)
500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
2435
Código pautal
Ver
Model
GST 90 BE
Type
Jig Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4500.000.060
EAN
3165140602839
UBB
500574078142
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
060158F000