text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Serra de recorte
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serra de recorte
0W848430
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
Bosch Serra vertical GST 12 V-70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0W848430
Tensão nominal (V)
12
Curso (mm)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.5
Profundidade de corte em madeira (mm)
70
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Curso (mm)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
3
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.5
Profundidade de corte em madeira (mm)
70
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
3
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
3
Gama de rotação (°)
45
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W848430
EAN
3165140895200
UBB
500679478825
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06015A1005
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar