ALEWIJNSE MARINE BV (SYSTEMS) - 8799763333262
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras tico-tico
5M328471
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
Bosch Serra de sabre GSA 18 V-LI C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5M328471
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
3050
Curso (mm)
21
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Taxa de curso sem carga (1/min)
3050
Curso (mm)
21
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.5
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GSA 18V-LI C
Type
Cordless Sabre Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M328471
EAN
3165140830256
UBB
500635979627
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016A5001