Ferramentas estacionárias
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
Ferramentas estacionárias
B4550.000.025
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
Bosch Serra de mesa GTS 10 XC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4550.000.025
Altura
325
Peso
35
Consumo nominal de energia (W)
2100
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
48
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Altura
325
Peso
35
Consumo nominal de energia (W)
2100
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
48
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3200
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
47
Ajuste da inclinação à direita (°)
1
Largura da superfície de apoio (mm)
759
Comprimento da superfície de apoio (mm)
584
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
43960
Código pautal
Ver
Model
GTS 10 XC
Type
Table Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4550.000.025
EAN
3165140509480
UBB
500579864868
UNSPSC
23152102
Artigo do fabricante nr
0601B30400