Ferramentas estacionárias
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
Ferramentas estacionárias
B4555.000.045
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
Bosch Serra de esquadria GCM 8 SJL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4555.000.045
Largura
910
Altura
410
Peso
17.3
Tensão (V)
240
Comprimento (mm)
460
Consumo nominal de energia (W)
1600
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
216
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Largura
910
Altura
410
Peso
17.3
Tensão (V)
240
Comprimento (mm)
460
Consumo nominal de energia (W)
1600
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
216
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5500
Ajuste da mitra à esquerda (°)
52
Ajuste da mitra à direita (°)
60
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
47
Ajuste da inclinação à direita (°)
2
Largura da superfície de apoio (mm)
91
Comprimento da superfície de apoio (mm)
46
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
23470
Código pautal
Ver
Model
GCM 8 SJL
Type
Mitre Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4555.000.045
EAN
3165140654319
UBB
500619169823
UNSPSC
23152102
Artigo do fabricante nr
0601B19100