text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Serra de esquadria GCM 8 SDE


Referência 6E214120
Largura 910
Altura 410
Peso 18.5
Comprimento (mm) 460
Consumo nominal de energia (W) 1600
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Largura 910
Altura 410
Peso 18.5
Comprimento (mm) 460
Consumo nominal de energia (W) 1600
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Ajuste da mitra à esquerda (°) 52
Ajuste da mitra à direita (°) 60
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 47
Ajuste da inclinação à direita (°) 47
Marca Bosch
Código pautal
Model GCM 8 SDE
Type Mitre Saw

Números do artigo

Referência 6E214120
EAN 3165140654364
UBB 500635760084
UNSPSC 23152102
Artigo do fabricante nr 0601B19200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.