Serras craneanas
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
Serrar
Serras craneanas
B4957.584.104
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
Bosch Serra craneana HSS BIM 22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Serras craneanas em bimetal HSS para adaptador standard 22 mm, 7/8"
Descrição completa
Referência
B4957.584.104
Diâmetro
22
Profundidade de corte (mm)
44
Broca de núcleo de bordo de furo
Não
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro
22
Profundidade de corte (mm)
44
Broca de núcleo de bordo de furo
Não
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Adequado para fibra ótica
Não
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para alumínio
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para placas de gesso cartonado
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Sim
Adequado para latão
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics
Números do artigo
Referência
B4957.584.104
EAN
3165140087445
UBB
500505040542
UNSPSC
27112826
Artigo do fabricante nr
2608584104