text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Serra circular GKS 85 G L-BOXX

Referência B4510.000.105
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 7.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 65
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Furo da lâmina de serra (mm) 30

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 7.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 65
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Marca Bosch
Peso por peça (g) 12180
Código pautal
Type Circular Saw

Números do artigo

Referência B4510.000.105
EAN 3165140607919
UBB 500579854059
UNSPSC 23231200
Artigo do fabricante nr 060157A901
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.