text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Serra circular GKS 55+ GCE


Referência 9O351032
Consumo nominal de energia (W) 1350
Peso da máquina (kg) 3.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 63
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1350
Peso da máquina (kg) 3.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 63
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4700
Marca Bosch
Código pautal
Model GKS 55 GCE
Type Circular Saw

Números do artigo

Referência 9O351032
EAN 3165140731034
UBB 500512659862
UNSPSC 23231200
Artigo do fabricante nr 0601682100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.