Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
6D518325
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
Bosch Serra circular GKS 18V-68 C
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6D518325
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5
Profundidade de corte (90°) (mm)
70
Profundidade de corte (45°) (mm)
49.5
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5
Profundidade de corte (90°) (mm)
70
Profundidade de corte (45°) (mm)
49.5
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
90
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
4
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
BOSCH
Model
GKS 18V-68 C
Safety
GKS 18V-68 C
Type
BH_NF_inh_02_EN
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D518325
EAN
3165140931793
UBB
500717752041
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016B5030
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar