text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Serra circular GKS 165


Referência 8J477223
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 3.6
Profundidade de corte (90°) (mm) 66
Profundidade de corte (45°) (mm) 47
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 3.6
Profundidade de corte (90°) (mm) 66
Profundidade de corte (45°) (mm) 47
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4900
Marca Bosch
Código pautal
Model GKS 165
Type Circular Saw

Números do artigo

Referência 8J477223
EAN 3165140730983
UBB 500512659789
UNSPSC 23231200
Artigo do fabricante nr 0601676100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.