Test catalogus aantal
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
B4500.000.055
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
Bosch Serra vertical GST150BCE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4500.000.055
Curso (mm)
26
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
780
Peso da máquina (kg)
2.7
Profundidade de corte em madeira (mm)
150
Velocidade de corte em vazio (1/min)
500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Curso (mm)
26
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
780
Peso da máquina (kg)
2.7
Profundidade de corte em madeira (mm)
150
Velocidade de corte em vazio (1/min)
500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
10
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
4550
Código pautal
Ver
Model
GST 150 BCE
Type
Jig Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4500.000.055
EAN
3165140463560
UBB
500571224962
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
0601513000