text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sander GSS 18V-10


Referência 2A553159
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.7
Frequência de vibração sem carga (1/min) 22000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Hexágono interno de 19 mm
Largura da placa de base (mm) 113
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.7
Frequência de vibração sem carga (1/min) 22000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Hexágono interno de 19 mm
Largura da placa de base (mm) 113
Comprimento da placa de base (mm) 101
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca BOSCH

Números do artigo

Referência 2A553159
EAN 3165140822145
UBB 500649165346
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019D0201
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.