text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWS 24-180 LVI

Referência 7J285464
Largura 195
Altura 130
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento 595
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.4

Especificações

Largura 195
Altura 130
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 60
Comprimento 595
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.4
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 180
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8500
Marca BOSCH
Model GWS 24-180 LVI
Safety GWS 24-180 LVI
Type BH_NF_inh_02_EN

Números do artigo

Referência 7J285464
EAN 3165140484558
UBB 500717755432
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601892F00
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.