text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rebarbadora GWS 15-125 CIEP


Referência B4415.000.250
Largura 160
Altura 102
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 60
Comprimento 372
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Largura 160
Altura 102
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 60
Comprimento 372
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Marca BOSCH

Números do artigo

Referência B4415.000.250
EAN 3165140717922
UBB 500619169419
UNSPSC 27111905
Artigo do fabricante nr 0601796202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.