Test catalogus aantal
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
Fresadoras & lixadeiras
4I509639
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
Bosch Plaina GHO 16-82
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4I509639
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
630
Peso da máquina (kg)
2.8
Largura de aplainamento (mm)
82
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
9
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
18000
Marca
Bosch
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
630
Peso da máquina (kg)
2.8
Largura de aplainamento (mm)
82
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
9
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
18000
Marca
Bosch
Código pautal
84672970
Model
GHO 16-82
Type
Planer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4I509639
EAN
3165140771016
UBB
500637131144
UNSPSC
23101513
Artigo do fabricante nr
06015A4000