text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Bosch Pistola de cola GKP200CE


Cod Articol B4585.000.005
Altura 175
Tempo de aquecimento (min) 4
Comprimento (mm) 205
Consumo nominal de energia (W) 500
Peso da máquina (kg) 0.4
Comprimento máx. do bastão (mm) 200
Diâmetro máx. do bastão (mm) 11
Ambalat la 1

Specificații

Altura 175
Tempo de aquecimento (min) 4
Comprimento (mm) 205
Consumo nominal de energia (W) 500
Peso da máquina (kg) 0.4
Comprimento máx. do bastão (mm) 200
Diâmetro máx. do bastão (mm) 11
Capacidade máx. de cola (g/min) 30
Marca Bosch
Peso por peça (g) 400
Código pautal
Model GKP 200 CE
Type Gun

Numerele articolelor

Cod Articol B4585.000.005
EAN 3165140058933
UBB 500505868876
UNSPSC 31201600
Nr. articol producător 0601950703
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.