text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

BOSCH NIVEAU OPTIQUE GOL 32 G


Optical Level GOL 32 G, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb bob

Referência 7R370756
Peso 1.5
Comprimento da via de sinalização (m) 120
Precisão (mm) 1
Grau de proteção (IP) IP54
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Peso 1.5
Comprimento da via de sinalização (m) 120
Precisão (mm) 1
Grau de proteção (IP) IP54
Marca Bosch
Código pautal
Model GOL 32 G
Type Optical Level Laser

Descrição

Optical Level GOL 32 G, Robust and reliable – ideal for outdoor use, Ideal for outdoor use due to a robust housing with dust and splash protection (IP54), Fast aperture for a sharp image of the target, Compensator lock for safe transport, Adjusting pin, Hex key, Carrying case (1 600 A00 0LF), Lens cover, Plumb bob

Números do artigo

Referência 7R370756
EAN 3165140711395
UBB 500655448636
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 0601068501
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.