text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo GBH 8-45 D KOFFER


Referência B4350.000.135
Largura 116
Altura 310
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 540
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 8.2
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Largura 116
Altura 310
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 540
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 8.2
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 125
Energia máxima de um só golpe (J) 12.5
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 80
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 45
Número máximo de cursos (1/min) 2720
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 305
Peso por peça (g) 13000
Código pautal
Model GBH 8-45 D
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência B4350.000.135
EAN 3165140604062
UBB 500625433304
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 0611265100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.