text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo GBH 2-28

Entrega em 3 semanas

Referência 2M302920
Altura 216
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 379
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 2.9
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 68
Energia máxima de um só golpe (J) 3.2
Embalado por 1

Especificações

Altura 216
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 379
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 2.9
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 68
Energia máxima de um só golpe (J) 3.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 28
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 68
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900
Marca Bosch
Model GBH 2-28
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 2M302920
EAN 3165140843607
UBB 500652003269
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611267500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.