text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Martelos
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
Martelos
5I487267
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
Bosch Martelo GBH 2-26
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5I487267
Largura
83
Altura
210
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
377
Consumo nominal de energia (W)
830
Peso da máquina (kg)
2.7
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
68
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
83
Altura
210
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
377
Consumo nominal de energia (W)
830
Peso da máquina (kg)
2.7
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
68
Energia máxima de um só golpe (J)
2.7
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
900
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GBH 2-26
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5I487267
EAN
3165140859127
UBB
500649172920
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06112A3000
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar