text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo GBH 2-23 REA

Referência B4350.000.075
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 710
Peso da máquina (kg) 3.6
Energia máxima de um só golpe (J) 3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 32

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 710
Peso da máquina (kg) 3.6
Energia máxima de um só golpe (J) 3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 32
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 23
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 68
Número máximo de cursos (1/min) 4400
Peso por peça (g) 2300
Model GBH 2-23 REA
Type Hammer

Números do artigo

Referência B4350.000.075
EAN 3165140435222
UBB 500504035881
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 0611250500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.