text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Test catalogus aantal
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
Martelos
0D587958
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
Bosch Martelo GBH 12-52 D
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0D587958
Largura
120
Altura
312
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
600
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
11.5
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
150
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
120
Altura
312
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
600
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
11.5
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
150
Energia máxima de um só golpe (J)
19
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
52
Número máximo de cursos (1/min)
2150
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
220
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0D587958
EAN
3165140604307
UBB
500635758286
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
0611266100