text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Bosch Martelo 06112A6002


Referência 4W416683
Largura 88
Altura 205
Comprimento (mm) 334
Consumo nominal de energia (W) 720
Peso da máquina (kg) 2.3
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Embalado por 1

Especificações

Largura 88
Altura 205
Comprimento (mm) 334
Consumo nominal de energia (W) 720
Peso da máquina (kg) 2.3
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4800
Marca Bosch
Código pautal
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 4W416683
EAN 4059952569642
UBB 500717754856
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06112A6002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.