text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Máquina de lavar a pressão UNIV AQUATAK 135

Referência 0T997414
Comprimento do cabo (m) 5
Potência do motor 1.9
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento 446
Temperatura máxima de alimentação (°C) 40
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50/60 Hz

Especificações

Comprimento do cabo (m) 5
Potência do motor 1.9
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento 446
Temperatura máxima de alimentação (°C) 40
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50/60 Hz
Pressão máxima de funcionamento 135
Capacidade máxima (l/min) 410
Móvel Sim

Números do artigo

Referência 0T997414
EAN 3165140883795
UBB 500651956335
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06008A7C00
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.