text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Máquina de lavar a pressão UNIV AQUATAK 125

Referência 2D401879
Comprimento do cabo (m) 5
Potência do motor 1.5
Comprimento 444
Temperatura máxima de alimentação (°C) 40
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50/60 Hz
Pressão máxima de funcionamento 125

Especificações

Comprimento do cabo (m) 5
Potência do motor 1.5
Comprimento 444
Temperatura máxima de alimentação (°C) 40
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50/60 Hz
Pressão máxima de funcionamento 125
Capacidade máxima (l/min) 360

Números do artigo

Referência 2D401879
EAN 3165140883610
UBB 500651955915
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06008A7A00
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.