Lavadora de alta pressão
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
Equipamento de energia para exteriores
Ferramentas elétricas
Lavadora de alta pressão
9N747386
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
Bosch Máquina de lavar a pressão EASYAQUATAK 100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9N747386
Comprimento do cabo (m)
5
Potência do motor
1.2
Comprimento
399
Temperatura máxima de alimentação (°C)
40
Tensão de ligação (V)
240
Frequência
50/60 Hz
Pressão máxima de funcionamento
100
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento do cabo (m)
5
Potência do motor
1.2
Comprimento
399
Temperatura máxima de alimentação (°C)
40
Tensão de ligação (V)
240
Frequência
50/60 Hz
Pressão máxima de funcionamento
100
Capacidade máxima (l/min)
300
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9N747386
EAN
3165140935661
UBB
500679491448
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06008A7E00