Lavadora de alta pressão
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
Equipamento de energia para exteriores
Ferramentas elétricas
Lavadora de alta pressão
6G256599
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
Bosch Máquina de lavar a pressão ADVANCED AQUATAK 150
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
6G256599
Comprimento do cabo (m)
5
Potência do motor
2.2
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento
860
Temperatura máxima de alimentação (°C)
40
Tensão de ligação (V)
240
Frequência
50/60 Hz
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento do cabo (m)
5
Potência do motor
2.2
Tipo de acionamento
Elétrico
Comprimento
860
Temperatura máxima de alimentação (°C)
40
Tensão de ligação (V)
240
Frequência
50/60 Hz
Pressão máxima de funcionamento
150
Capacidade máxima (l/min)
480
Móvel
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6G256599
EAN
3165140852227
UBB
500651955345
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06008A7700