text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
5N936368
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
Bosch Impact driver GDS 18V-1050 H
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5N936368
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Binário máximo (Nm)
1050
Inserção da ferramenta
7 mm
Impactos (1/min)
2600
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1750
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Binário máximo (Nm)
1050
Inserção da ferramenta
7 mm
Impactos (1/min)
2600
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1750
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.9
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GDS 18V-1050 H
Safety
GDS 18V-1050 H
Type
Cordless Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5N936368
EAN
4059952564678
UBB
500717753866
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019J8502
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar