text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH HAMMR DRILL SDSPLUS7X 18X400X450MM


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Referência 6K996591
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para cerâmica Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 450
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para cerâmica Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não

Descrição

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, for example for fixings and installations, the Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS plus rotary hammer drills.

Números do artigo

Referência 6K996591
EAN 4059952532127
UBB 500718656258
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900139
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.