text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Serra de recorte
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serra de recorte
8Z631122
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
Bosch GST 18V-155 SC Cordless Jigsaw in L-BOXX 26mm 3800SPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8Z631122
Tensão nominal (V)
18
Curso (mm)
26
Profundidade de corte em madeira (mm)
155
Velocidade de corte em vazio (1/min)
800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2
Com carregador de pilhas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Curso (mm)
26
Profundidade de corte em madeira (mm)
155
Velocidade de corte em vazio (1/min)
800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GST 18V-155 SC
Type
Cordless Jigsaw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z631122
EAN
4059952545776
UBB
500583704829
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06015B0000