text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Referência 1J649955
Tensão nominal (V) 18
Curso (mm) 26
Profundidade de corte em madeira (mm) 155
Velocidade de corte em vazio (1/min) 800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2
Com carregador de pilhas Não
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Curso (mm) 26
Profundidade de corte em madeira (mm) 155
Velocidade de corte em vazio (1/min) 800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2
Com carregador de pilhas Não
Marca BOSCH

Números do artigo

Referência 1J649955
EAN 4059952545837
UBB 500581051447
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06015B0001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.