text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Referência 3B853267
Tensão nominal (V) 18
Taxa de curso sem carga (1/min) 3200
Capacidade das pilhas (Ah) 12
Raio mais baixo (mm) 20
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 2.2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 1.6
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Taxa de curso sem carga (1/min) 3200
Capacidade das pilhas (Ah) 12
Raio mais baixo (mm) 20
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 2.2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 1.6
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm) 1.2
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm) 0.7
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.6
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim

Números do artigo

Referência 3B853267
EAN 4059952646831
UBB 500581654455
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0601926301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.